使用例
大一産業
パワークッション 200cm巾×5m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
グリーン
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
80799656
品番
-
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
究極の衝撃緩衝性クッション床材で事故を未然に防ぎます。水ハケが良く、プールサイドなどの水周りや屋外でのタフな使用にも対応しています。
用途
水周り、プールサイド、屋内、屋外
色
ブルー
材質
発泡塩化ビニール(芯地ポリエステル)
厚さ(mm)
約10
質量(kg/m
2
)
約6
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません