曜日別特売
- パワークッション 100cm巾×5m 大一産業 80799708

使用例

- パワークッション 100cm巾×5m 大一産業 80799708
- パワークッション 100cm巾×5m 大一産業 80799708
- パワークッション 100cm巾×5m 大一産業 80799708
- パワークッション 100cm巾×5m 大一産業 80799708

パワークッション 100cm巾×5m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
ブルー
内容量1巻注文コード80799708品番-
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

究極の衝撃緩衝性クッション床材で事故を未然に防ぎます。水ハケが良く、プールサイドなどの水周りや屋外でのタフな使用にも対応しています。

用途
水周り、プールサイド、屋内、屋外
材質
発泡塩化ビニール(芯地ポリエステル)
厚さ(mm)
約10
ブルー
質量(kg/m2)
約6
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする