- 原材料
- 【ココナッツ風味】焼菓子(コーンスターチ(遺伝子組換え不分別)、砂糖、ショートニング、米粉、食塩)(国内製造)、砂糖、ココナッツ、食用植物油/パントテン酸Ca、V.B1、V.B6
【VEGE】焼菓子(コーンスターチ(遺伝子組換え不分別)、砂糖、ショートニング、米粉、食塩)(国内製造)、乾燥ポテト(非遺伝子組み換え品を分別流通管理、砂糖、食用植物油、酵母エキス、キャベツエキスパウダー、トマト粉末、人参粉末、玉ねぎ粉末、白菜エキスパウダー、白胡椒、ガーリックパウダー、黒胡椒/貝Ca、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6
【紅茶風味】焼菓子(コーンスターチ(遺伝子組換え不分別)、砂糖、ショートニング、米粉、食塩)(国内製造)、砂糖、ココナッツ、ぶどう糖、食用植物油、紅茶エキス加工品(デキストリン、紅茶エキス)、紅茶、食塩/貝Ca、着色料(カラメル)、香料、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6 - 栄養成分
- (表示 1個(56g)あたり)ココナッツ風味
エネルギー 279kcal
たんぱく質 1.1g
脂質 12.0g
炭水化物 41.6g
食塩相当量 0.2g
パントテン酸 6.7~8.6mg
ビタミンB1 1.83~2.99mg
ビタミンB6 1.33~1.42mg
(この表示値は、目安です。)
VEGE
エネルギー 253kcal
たんぱく質 2.3g
脂質 7.6g
炭水化物 43.9g
食塩相当量 0.8g
カルシウム 87mg
ナイアシン 14.4mg
パントテン酸 3.5~4.7mg
ビタミンE 4.0mg
ビタミンB1 1mg
ビタミンB6 1.04mg
(この表示値は、目安です。)
紅茶風味
エネルギー 273kcal
たんぱく質 0.9g
脂質 11.0
炭水化物 42.4
食塩相当量 0.3g
カルシウム 169mg
ナイアシン 9.0mg
パントテン酸 3.0mg
ビタミンE 3.5mg
ビタミンB1 0.43~0.45mg
ビタミンB6 0.82mg
(この表示値は、目安です。)
- 用途
- 日常にもインテリアとして馴染む新しいコンセプトの非常食品
- セット内容
- (1個)ココナッツ風味56gx3個、VEGE(野菜風味)56g×3個、紅茶風味56g×3個、1個(ビスケットバー56g×9食)×20個
- 熱量(kcal/h)
- 総:2415kcal
- 賞味期限
- 7年(製造日より)
- アレルギー
- 表示対象品目:なし ※同一工場で製造される商品に含まれるアレルギー物質は、萬有栄養ホームページの「アレルギー情報」よりご確認ください。