曜日別特売
18cm つるべバケツ 321-丸 タカ産業 80800128

18cm つるべバケツ 321-丸 タカ産業 80800128
18cm つるべバケツ 321-丸 タカ産業 80800128
18cm つるべバケツ 321-丸 タカ産業 80800128

つるべバケツ 321-丸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)18×17
内容量1個注文コード80800128品番18cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

*ケミホタル、レギュラーセット可能。夜釣りでの便利さがアップ!*スリップ止め玉付ロープで使いやすさをさらに追求。おもりとナスカン玉付8m付き。

サイズ(cm)
18×17
素材
EVA
注意
※画像は代表画像です、お客様のモニター仕様により色合いが異なる場合がございます。ご購入時には色指定は出来かねますのでご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする