曜日別特売
8214759 鋼製遣り方 ポール1200 NSP 80800670

8214759 鋼製遣り方 ポール1200 NSP 80800670
8214759 鋼製遣り方 ポール1200 NSP 80800670

鋼製遣り方 ポール1200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80800670
品番
8214759
参考基準価格(税別)¥5,690販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材
固い地盤でも設置できます。
繰り返し使用できるので経済的です。
鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材を使用して、アルミ貫定規もしくは木製貫板を取りる事が出来ます。

用途
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方専用の杭。
材質
亜鉛めっき
長さ(mm)
1200
径(mm)
35
関連資料:(0.15MB)
注意
※鋼製のポール1200にアルミ貫定規もしくは木製貫板を固定する場合は別売りのコーナーセッター、ストレートセッターを取り付けてご使用下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする