アイマーク
ケーブルタイズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黄
緑
赤
青
黄
黒
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
80801756
品番
AMCABT12150C50Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
面ファスナー仕様のため繰り返し使用が可能です。
屋内用
トラスコ品番
566-9205
色
黄
長さ(mm)
150
幅(mm)
12
厚さ(mm)
1
使用温度範囲(℃)
-10~80
最大結束径(Φmm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は代表画像です。
※注文コードごと同じ色が100本の商品です。