ケーブルタイズ

ケーブルタイズ - アイマーク

面ファスナー仕様のため繰り返し使用が可能です。
屋内用

長さ(mm)
150
幅(mm)
12
厚さ(mm)
1
使用温度範囲(℃)
-10~80
最大結束径(Φmm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100本)
注意
※画像は代表画像です。
※注文コードごと同じ色が100本の商品です。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80801729AMCABT12150C50R567-0698赤
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
80801738AMCABT12150C50G567-0685緑
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
80801756AMCABT12150C50Y566-9205黄
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
80801765AMCABT1215050B566-9209青
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
80801781AMCABT12150C50BK567-0694黒
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする