AMCABT12150C50BK ケーブルタイズ アイマーク 80801781

ケーブルタイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色黒
内容量1セット(100本)注文コード80801781品番AMCABT12150C50BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

面ファスナー仕様のため繰り返し使用が可能です。
屋内用

トラスコ品番
567-0694
色
黒
長さ(mm)
150
幅(mm)
12
厚さ(mm)
1
使用温度範囲(℃)
-10~80
最大結束径(Φmm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は代表画像です。
※注文コードごと同じ色が100本の商品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする