曜日別特売
- PTFE ビーカー エコノミータイプ 三商 80802106

PTFE ビーカー エコノミータイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個(1000mL)
注文コード
80802106
品番
-
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
寸法(mm)
113×145(外径×高さ)
容量(mL)
1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする