HC-120-A 18×35m セロハン粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 80819439

セロハン粘着テープ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本(10巻)
注文コード
80819439
品番
HC-120-A 18×35m
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

セロハン粘着テープは、パルプ・天然ゴムなどの天然素材を主原料とした、自然に優しい環境配慮型の製品です。
軽包装の用途全般に適しています。

用途
封緘、梱包、包装用に
材質
基材:セロハンフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
18
色
透明
長さ(m)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする