51307 ココメット用 アドベンチャーハット 林八百吉 80822835

※イメージ画像

51307 ココメット用 アドベンチャーハット 林八百吉 80822835
51307 ココメット用 アドベンチャーハット 林八百吉 80822835
51307 ココメット用 アドベンチャーハット 林八百吉 80822835
51307 ココメット用 アドベンチャーハット 林八百吉 80822835

ココメット用 アドベンチャーハット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色アイボリー
内容量1個注文コード80822835品番51307
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

旅行やアウトドアを思わせるアドベンチャーハット。飽きの来ない、ついついお出かけしたくなるデザイン。
品番:46910のここめっとベースヘルメットに被せてお使いください。
UPF50+素材を使用
品番:46910のここめっとベースヘルメットをご使用ください。専用品以外のヘルメットを使用しないでください。

用途
着せ替えヘルメット「ここめっと」専用帽子
色
アイボリー
サイズ
M
質量(g)
約65
サイズ(cm)
55-58
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする