51311 ココメット用 キャスジョッキー 林八百吉 80822896

 

51311 ココメット用 キャスジョッキー 林八百吉 80822896
51311 ココメット用 キャスジョッキー 林八百吉 80822896
51311 ココメット用 キャスジョッキー 林八百吉 80822896

ココメット用 キャスジョッキー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード80822896品番51311
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

カジュアルなデザインのキャスジョッキー。デニム調の生地を使用し、どんなコーディネートにもピッタリ。
品番:46910のここめっとベースヘルメットに被せてお使いください。
UPF50+素材を使用
品番:46910のここめっとベースヘルメットをご使用ください。専用品以外のヘルメットを使用しないでください。

用途
着せ替えヘルメット「ここめっと」専用帽子
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
約95
サイズ(cm)
55-58
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする