曜日別特売

SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(2m)
芯数(C)2
導体公称断面積(mm2)5.5
導体外径(Φmm)3.1
内容量1巻(2m)注文コード80822965品番SUNLIGLT 6DX LF 5.5sq×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用
シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性
シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、
耐寒性PVCを使用
※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。
UL VW-1の難燃対応
電気用品安全法に適合

種類FAケーブル定格電圧(V)600全長(m)2許容電流(A)41芯数(C)2耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)1導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.37以下シース厚(mm)2シース色導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)3.1絶縁体外径(mm)5.1導体公称断面積(mm2)5.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)14.2グリーン購入法適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする