RUT951910T00 テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT951 テルトニカ・ネットワークス 80825355

テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT951

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80825355
品番
RUT951910T00
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は82,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

RUT951は、Wi-Fiとイーサネットインターフェース4つを組み合わせたデュアルSIM 4G接続を特徴としており、多様なIoTシナリオのニーズを満たすことができます。RutOSを搭載しており、高度なカスタマイズオプション、自動化機能、および最高レベルのセキュリティをお客様にご提供いたします。

モジュール
モバイルモジュール:4G LTE Cat 6 最大300 DL/50 UL Mbps;3Gで最大42 DL/5.76 UL Mbps
出力
1 × デジタル出力、オープンコレクタ出力、最大出力50 V、300 mA
入力
1 × デジタル入力、0 - 6 Vが論理低として検出、8 - 50 Vが論理高として検出
機能
SIMスイッチ(デュアルSIMカードとeSIMの場合、自動切り替えの場合):弱信号、データ制限、SMS制限、ローミング、ネットワークなし、ネットワーク拒否、データ接続障害 SMS:SMSの状態、SMS設定、メールからSMS、SMSからメール、SMSからHTTP、SMSからSMS、スケジュールされたSMS、SMS自動返信、SMPP
外装
陽極酸化アルミニウムハウジングとパネル
コネクタ
4ピン産業用直流電源ソケット
入力電圧範囲(V)
9 - 50 DC、逆極性保護、サージ保護>最大51 DC 10us
イベント種類
メール、RMS、SMS
対応プロファイル
消費者向けeSIMは、プロファイルのダウンロードおよび削除操作、最大7つのeSIMプロファイルまで対応可能です。データプランは含まれていません。
Ethernet
5つのRJ45ポート、10/100/1000 Mbps

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする