曜日別特売
502982 ナマズランプ用取付ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 80827944

502982 ナマズランプ用取付ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 80827944
502982 ナマズランプ用取付ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 80827944
502982 ナマズランプ用取付ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 80827944
502982 ナマズランプ用取付ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 80827944
502982 ナマズランプ用取付ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 80827944
502982 ナマズランプ用取付ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 80827944

ナマズランプ用取付ブラケット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個セット内容M8×30mmボルト1/ワッシャー1/8mmナット1/スポンジ台座1注文コード80827944品番502982
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高野自動車用品製作所製ナマズマーカー取付け用ステンレス製ブラケット
大(ATS-717)/ 小(ATS-712)専用設計。取付け用ボルト&スポンジ台座(裏表両面テープ付)付属

用途電装パーツ適合機種ATS-717セット内容M8×30mmボルト1/ワッシャー1/8mmナット1/スポンジ台座1材質SUS304サイズ板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)405×104
注意
※高野自動車用品製作所製ナマズマーカー用の取付けブラケットです
※取付けは必要に応じコーキング処理等をおこない脱落しないようご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする