曜日別特売
SW-K45A 全自動洗濯機 エスケイジャパン 80829134

SW-K45A 全自動洗濯機 エスケイジャパン 80829134
SW-K45A 全自動洗濯機 エスケイジャパン 80829134
SW-K45A 全自動洗濯機 エスケイジャパン 80829134
SW-K45A 全自動洗濯機 エスケイジャパン 80829134

全自動洗濯機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台(4.5kg)
容量(kg)洗濯:4.5/脱水:5
内容量1台(4.5kg)注文コード80829134品番SW-K45A
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

シャワーをかけながらのパワフル洗浄でしっかり洗える高機能なステンレス槽全自動洗濯機。コース選択、水位、すすぎ回数などもシンプルなボタン操作で使いやすい仕様です。
排水ホースは左右どちらでも選べるので防水パンの排水管に合わせての設置が可能です。1時間単位・最大24時間の予約設定が可能、また洗濯中は残り時間をデジタル表示します。
誤操作を防ぐチャイルドロック機能を搭載。予約とコースボタンを同時に押すだけで簡単にロックがかかるので安心してご使用いただけます。

付属品給水ホース、ホース継手、取扱説明書質量(kg)26定格AC100V 50/60Hz容量(kg)洗濯:4.5/脱水:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835機能予約・4段階水位・チャイルドロック・残り時間表示標準水量(L/サイクル)45運転モード標準・つけおき・スピーディー・念入り・毛布・ドライ・槽洗浄・槽乾燥防水保護等級IPX4標準使用水量(L)89定格入力(W)(50/60Hz)300/330
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする