セイコー(SEIKO)
SEIKO市販ベルト サイドワニ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークブラウン
ブラック
ダークブラウン
ボルドー
ネイビー
幅(mm)
かん幅-美錠:12-10
かん幅-美錠:18-15
かん幅-美錠:20-15
かん幅-美錠:12-10
かん幅-美錠:12-12
かん幅-美錠:19-15
かん幅-美錠:17-14
長さ(mm)
12時側-6時側:110-65
12時側-6時側:115-70
12時側-6時側:110-65
厚さ(mm)
最:2
最:2
最:2.8
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80829571
品番
DA58
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
表素材:サイドワニ・・・カイマンワニの脇腹部を使用したバンドです。艶があり、程よい上品さを演出します。
裏素材:マルコベルサヌメ:肌さわりの良い人工皮革。
用途
仕立:切身・・・最も一般的な仕立てです。芯材に表材と裏材を高周波加工で接着し、金型
を使用してバンドの形状に抜きます。抜いた後、バンドの側面部を専用の塗
料で整えます。他の仕立てに比べすっきりとした形状が特徴です。
適合
剣先タイプ:ランド(先端平)
長さ(mm)
12時側-6時側:110-65
幅(mm)
かん幅-美錠:12-10
厚さ(mm)
最:2
色
ダークブラウン
仕様
美錠:ゴールド
タイプ
レディス
素材
裏素材:クラリーノ/茶