セイコー(SEIKO)
SEIKO市販ベルト サイドワニ
表素材:サイドワニ・・・カイマンワニの脇腹部を使用したバンドです。艶があり、程よい上品さを演出します。
裏素材:マルコベルサヌメ:肌さわりの良い人工皮革。
用途
仕立:切身・・・最も一般的な仕立てです。芯材に表材と裏材を高周波加工で接着し、金型
を使用してバンドの形状に抜きます。抜いた後、バンドの側面部を専用の塗
料で整えます。他の仕立てに比べすっきりとした形状が特徴です。
仕様
美錠:ゴールド
内容量
1本
全13種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
かん幅-美錠:12-10
かん幅-美錠:12-12
かん幅-美錠:17-14
かん幅-美錠:18-15
かん幅-美錠:19-15
かん幅-美錠:20-15
色
ダークブラウン
ネイビー
ブラック
ボルドー
厚さ(mm)
最:2
最:2.8
長さ(mm)
12時側-6時側:110-65
12時側-6時側:115-70
13種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80827586
DA52
剣先タイプ:ランド(先端平)
12時側-6時側:115-70
かん幅-美錠:18-15
最:2
ブラック
¥
13,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80827830
DA65
剣先タイプ:ランド(先端平)
12時側-6時側:115-70
かん幅-美錠:20-15
最:2
ダークブラウン
¥
13,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80827945
DAV6
剣先タイプ:標準
12時側-6時側:110-65
かん幅-美錠:12-10
最:2.8
ブラック
¥
13,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80827979
DA47
剣先タイプ:ランド(先端平)
12時側-6時側:110-65
かん幅-美錠:12-10
最:2
ブラック
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80828119
DAV3
剣先タイプ:標準
12時側-6時側:110-65
かん幅-美錠:12-12
最:2.8
ボルドー
¥
13,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80828207
DAV4
剣先タイプ:標準
12時側-6時側:110-65
かん幅-美錠:12-12
最:2.8
ネイビー
¥
13,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80828600
DA63
剣先タイプ:ランド(先端平)
12時側-6時側:115-70
かん幅-美錠:18-15
最:2
ダークブラウン
¥
13,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80828679
DA53
剣先タイプ:ランド(先端平)
12時側-6時側:115-70
かん幅-美錠:19-15
最:2
ブラック
¥
13,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80828731
DA64
剣先タイプ:ランド(先端平)
12時側-6時側:115-70
かん幅-美錠:19-15
最:2
ダークブラウン
¥
13,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829187
DA51
剣先タイプ:ランド(先端平)
12時側-6時側:115-70
かん幅-美錠:17-14
最:2
ブラック
¥
13,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829196
DA62
剣先タイプ:ランド(先端平)
12時側-6時側:115-70
かん幅-美錠:17-14
最:2
ダークブラウン
¥
13,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829476
DA54
剣先タイプ:ランド(先端平)
12時側-6時側:115-70
かん幅-美錠:20-15
最:2
ブラック
¥
13,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80829571
DA58
剣先タイプ:ランド(先端平)
12時側-6時側:110-65
かん幅-美錠:12-10
最:2
ダークブラウン
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください