LWAX-10KS【ワケあり】 防災用30W LEDケイ・ライト(2灯) ハタヤリミテッド 80830447

LWAX-10KS【ワケあり】 防災用30W LEDケイ・ライト(2灯) ハタヤリミテッド 80830447
LWAX-10KS【ワケあり】 防災用30W LEDケイ・ライト(2灯) ハタヤリミテッド 80830447

防災用30W LEDケイ・ライト(2灯)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
80830447
品番
LWAX-10KS【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥102,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)アウトレット
¥82,980¥59,980

電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。
発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
高効率(120Lm/W)30W LEDケイ・ライト2灯タイプ。質量はプラ段ケースを含んでいます。30WLEDケイ・ライト×2。三脚スタンド:CHX-2×1。防雨型延長コード:VCT10m×1。2灯取付アーム×1。プラ段ケース×1。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
種類:4
質量(kg)
14.9
摘要
VCT10m延長コード1本付、CHX-2型三脚スタンド付
定格電圧(V)
100(1灯あたり)
定格周波数(Hz)
50/60兼用(1灯あたり)
定格消費電力(W)
30(1灯あたり)
全光束(Lm)
3600
電線長さ(m)
灯体:5
照明装置
100V・30W高輝度LED×2灯
芯数
3
電線仕様-種別
【灯体】種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT0.75×3(接地付)
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
アズワン品番
67-7984-52
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする