サギサカ(SAGISAKA)
ハンドルグリップ 子供用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
ブラウン
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
80830605
品番
21705
参考基準価格(税別)
¥898
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
自転車に合わせやすいカラーの子供用グリップ。
幼児車等の細いハンドルに対応しています。
用途
子供用グリップ
色
ブラウン
長さ(mm)
約90
質量(g)
2本約60
適合ハンドル径(Φmm)
19.1
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。