曜日別特売

ハンドルグリップ 子供用

ハンドルグリップ 子供用 - サギサカ(SAGISAKA)ハンドルグリップ 子供用 - サギサカ(SAGISAKA)ハンドルグリップ 子供用 - サギサカ(SAGISAKA)ハンドルグリップ 子供用 - サギサカ(SAGISAKA)

自転車に合わせやすいカラーの子供用グリップ。
幼児車等の細いハンドルに対応しています。

用途
子供用グリップ
長さ(mm)
約90
質量(g)
2本約60
適合ハンドル径(Φmm)
19.1
内容量
1セット(2本)
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21705 808306058083060521705ブラウン
¥898
¥619
¥681(税込)
5日以内出荷
21704 808307888083078821704ブラック
¥898
¥619
¥681(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする