曜日別特売
21704 ハンドルグリップ 子供用 サギサカ(SAGISAKA) 80830788

 

21704 ハンドルグリップ 子供用 サギサカ(SAGISAKA) 80830788
21704 ハンドルグリップ 子供用 サギサカ(SAGISAKA) 80830788

ハンドルグリップ 子供用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1セット(2本)注文コード80830788品番21704
参考基準価格(税別)¥898販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

自転車に合わせやすいカラーの子供用グリップ。
幼児車等の細いハンドルに対応しています。

用途
子供用グリップ
色
ブラック
長さ(mm)
約90
質量(g)
2本約60
適合ハンドル径(Φmm)
19.1
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする