曜日別特売
特大50【ワケあり】 18-8 餃子バット(身) AG(赤川器物製作所) 80830840

※サンプル画像 (蓋は別売)

18-8 餃子バット(身)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
特大50
注文コード
80830840
品番
特大50【ワケあり】
在庫数量:残り7点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,070販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)アウトレット
¥5,398¥4,398

そば・餃子などの麺類等を並べておく容器として使用できます。また、餃子等の冷凍保存に使用できます。
バリ処理加工済み。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
473×363×50
底寸法(mm)
450×340
厚さ(mm)
0.6
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
サイズ
特大50
商品タイプ
バット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする