曜日別特売
M4.0P0.7GRWRⅡ【ワケあり】 限界ねじリングゲージ 測範社 80831506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4.0P0.7GRWRⅡ【ワケあり】 限界ねじリングゲージ 測範社 80831506
M4.0P0.7GRWRⅡ【ワケあり】 限界ねじリングゲージ 測範社 80831506

限界ねじリングゲージ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
ねじの呼び寸法
M4.0
種別
工作用
注文コード
80831506
品番
M4.0P0.7GRWRⅡ【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥50,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥21,980¥15,980

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。

用途
おねじ検査
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ねじの呼び寸法
M4.0
ピッチ
0.70
種別
工作用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
等級
メートルネジ2級
アズワン品番
64-4301-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11108273
2024-09-09
用途: NC旋盤での加工用。
株式会社竹内精機製作所 様(製造業)

問題なく使用しています。プラケースに入っているので、保管に大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする