曜日別特売
LZA-92996F【ワケあり】 ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用 DAIKO(大光電機) 80831637

ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は埋込穴・色など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
色
白(ホワイト93)
注文コード
80831637
品番
LZA-92996F【ワケあり】
在庫数量:残り10点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)アウトレット
¥2,798¥2,298
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
鋼板 白塗装
色
白(ホワイト93)
適合器具
埋込穴Φ75ダウンライト、リニューアルプレート対応器具径:埋込穴Φ75ダウンライト
埋込穴(Φmm)
100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
出5
寸法(Φmm)
123
傾斜天井取付角度(°)
55まで取付可
取付可能天井厚(mm)
5~25
注意
※埋込必要高は、使用器具により異なります。ご使用の器具高さをご確認ください。※取付は傾斜天井に対応する器具に限る。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする