SRE25【ワケあり】 SRE スライドロータリーブッシュ NB(日本ベアリング) 80832565

SRE25【ワケあり】 SRE スライドロータリーブッシュ NB(日本ベアリング) 80832565
SRE25【ワケあり】 SRE スライドロータリーブッシュ NB(日本ベアリング) 80832565
SRE25【ワケあり】 SRE スライドロータリーブッシュ NB(日本ベアリング) 80832565

SRE スライドロータリーブッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は寸法dなど10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法d(mm)
40
注文コード
80832565
品番
SRE25【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥9,700
販売価格(税別)アウトレット
¥15,488¥8,818
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法B(mm)
41
寸法L(mm)
59
寸法W(mm)
1.85
寸法d(mm)
40
寸法d1(mm)
38
寸法dr(mm)
25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ストレート
許容回転数(min-1[r.p.m])
250
基本静定格荷重Co(N)
1860
基本動定格荷重C(N)
882

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする