OD261105R【ワケあり】 傾斜天井用LEDダウンライト 光色切替調光 ODELIC(オーデリック) 80832845

 

OD261105R【ワケあり】 傾斜天井用LEDダウンライト 光色切替調光 ODELIC(オーデリック) 80832845
OD261105R【ワケあり】 傾斜天井用LEDダウンライト 光色切替調光 ODELIC(オーデリック) 80832845

傾斜天井用LEDダウンライト 光色切替調光

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
埋込穴(Φmm)125
消費電力(W)8.4
色(本体)オフホワイト
内容量1台注文コード80832845品番OD261105R【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)アウトレット
¥8,998¥5,798

消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付
スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能
明るさをキープしたままの切り替えができます

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
埋込穴(Φmm)
125
消費電力(W)
8.4
明るさ
白熱灯100Wクラス
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.9
質量(kg)
0.6
皮相電力(VA)
9(100V)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
カバー
アクリル(乳白)
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
50000
色温度(K)
2700/5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色⇔昼白色
LED
LED一体型
色(本体)
オフホワイト
光束(Lm)
831
調光方式
位相制御
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
1~100
枠
アルミダイカスト
調光の可否
可
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散
傾斜天井配光角度(°)
0~32
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
5~25
反射板
樹脂(白色)
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする