ユーバ産業
ワイヤーカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
メッシュ紺
材質
本体フレーム:アルミ製 タイヤ:EVA 開閉グリップ:PP ハンドル:TPR・ABS樹脂 バッグ:ポリエステル
注文コード
80833116
品番
A-0245M【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
重い荷物もらくらく移動が可能のアルミ製ワイヤーカートです。アルミ製の軽量設計で、ブレーキレバーと駐車ブレーキが連動のお洒落なカートです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
メッシュ紺
材質
本体フレーム:アルミ製 タイヤ:EVA 開閉グリップ:PP ハンドル:TPR・ABS樹脂 バッグ:ポリエステル
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ブレーキ付
質量(g)
車体:4900、バッグ:500
容量(L)
(バッグ)30
積載荷重(kg)
20
組立寸法(mm)
W485×D495×H880~980
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×270×780~880
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
330×380
車輪径(Φmm)前輪/後輪
140/170
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×300×350