曜日別特売
TD-3 I【ワケあり】 作業椅子 アイボリ ノーリツイス 80833326

作業椅子 アイボリ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード80833326品番TD-3 I【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)アウトレット
¥8,2986,698
商品状態※理由あり(未使用・未開封)座面高さ(mm)400~520特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質脚部:スチール質量(kg)3アイボリー種類作業用イス背もたれあり座高(mm)400~520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする