オフィスチェア MAGIC series
働く力を引き出す、ワークチェアのプロフェッショナルライン。
快適性、機能性、デザイン、設計思想、各プロダクトが、それぞれの分野で強みを持つ。
その多様な価値が集まったライン。AICO PRO。
- 用途
- オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして
- 材質
- (背/座/脚)ナイロン、アルミ、ウレタン、ポリエステル/ポリプロピレン、ナイロン、ウレタン、ポリエステル/アルミ、キャスター:ナイロン、PVC,鉄
- 色
- 張地:ブラック
- 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 440×460(座面単体サイズ)
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
メッシュチェア の新着商品
カテゴリ


































