YAMAZEN(山善)
冷感ポンチョ 水で濡らして涼感 フリーサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
1着
1枚
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
80833649
品番
KF1-CP2(NV)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
気化熱効果でひんやり涼しい冷感ポンチョ
濡らして振って羽織るだけですぐに使える
抗菌効果でいつでも衛生的
屋外レジャーの熱中症対策や、スポーツの後も短時間でクールダウン
用途
直射日光や暑さの対策に。猛暑対策 ひんやりポンチョ 屋外作業 スポーツ観戦 アウトドア 気化熱 クーリングポンチョ 熱中症対策 ケープ 洗える 洗濯可
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
フリー
種類
冷感ポンチョ
幅(cm)
145
丈(cm)
65(フード込90)