曜日別特売
4935482124578 高機能食品パッケージ ベジフレッシュ ホリックス 80833840

4935482124578 高機能食品パッケージ ベジフレッシュ ホリックス 80833840
4935482124578 高機能食品パッケージ ベジフレッシュ ホリックス 80833840
4935482124578 高機能食品パッケージ ベジフレッシュ ホリックス 80833840

高機能食品パッケージ ベジフレッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(3000枚)規格13号注文コード80833840品番4935482124578
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ガス透過性の異なる2種類のフィルム特性を生かし、袋内部のガス(酸素・二酸化炭素)をコントロールすることで野菜の呼吸を抑制し鮮度保持します。

用途
ベジフレッシュとは、野菜を入れるだけで鮮度が長持ちする鮮度保持袋です。
材質OPP、LL規格13号厚さ(μm)OP20/LL25口径×高さH(mm)260×380ケース入数(枚)3000
注意
※こちらの商品はリサーチ販売の為、在庫がない場合もございますので、出荷まで数日お待ちいただくこともございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする