曜日別特売
49240079415 ネトロントップラベル付きネット 東京インキ 80834190

ネトロントップラベル付きネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(5000本)規格シンDPアワジ949品番TLY-027K-40注文コード80834190品番49240079415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ネトロンは、ポリオレフィンを網状に成形した、耐久性に優れ、無臭・無害の包装用ネットです。ネット状なのでコンパクトにまとまり、取り扱いも簡単なのでパッキングの効率がアップします。また、内容物が良く見えるうえ、通気性が良く鮮度保持にすぐれています。

用途みかん、りんご、栗、たまねぎなどの農産物、あさり、タコなどの海産物の包装に使用します。材質ポリエチレン品番TLY-027K-40規格シンDPアワジ949寸法(cm)40ケース入数(枚)5000
注意
※トップにラベルが付いております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする