曜日別特売
LZ-L6T W4 LZ 更衣ロッカー(プッシュ錠)(開梱設置サービス付) プラス[家具] 80834385

LZ-L6T W4 LZ 更衣ロッカー(プッシュ錠)(開梱設置サービス付) プラス[家具] 80834385
LZ-L6T W4 LZ 更衣ロッカー(プッシュ錠)(開梱設置サービス付) プラス[家具] 80834385
LZ-L6T W4 LZ 更衣ロッカー(プッシュ錠)(開梱設置サービス付) プラス[家具] 80834385
LZ-L6T W4 LZ 更衣ロッカー(プッシュ錠)(開梱設置サービス付) プラス[家具] 80834385

LZ 更衣ロッカー(プッシュ錠)(開梱設置サービス付)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
タイプ6人用 3連2段
色ホワイト
内容量1台注文コード80834385品番LZ-L6T W4
参考基準価格(税別)¥250,400販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

木目調のほか、通気性のある3タイプのカラータイプをラインアップ。さまざまなシーンに対応します。
プッシュ錠は扉を閉めると自動で鍵がかかるオートロック式です。同じ暗証番号が繰り返し使えるエバータイム方式のみ対応。
カラータイプはパンチング加工されており、通気孔の役割をします。
内部装備は種類により異なりますので、商品仕様の付属品項目をご確認ください。

付属品
1扉=網棚×1
材質
本体・扉:鋼板、焼付塗装(木目調はシート貼り)、取手:ABS樹脂、鍵:プッシュ錠
色
ホワイト
タイプ
6人用 3連2段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×1221
グリーン購入法
適合
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上段左扉・中扉=274×478×539、上段右扉=258×478×539、下段左扉・中扉=274×478×550、下段右扉=258×478×550
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※開梱設置サービスは外装梱包材の取り外しとお客様指定場所への設置作業になります。床、壁等への固定作業は含みませんので、固定作業をご希望の場合は別途施工専門業者へご相談ください。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の内容変更(納品先変更を含む)・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※【配送について】
※こちらの商品はメーカー自社便での直送配送となります。送り状番号はございません。
※配送はメーカー休日を除く平日のみで、お届け時間のご指定はいただけません。
※商品はお客様ご指定の場所までお持ちいたします。階の移動を必要とする場所への搬入はエレベーター搬入を基本とさせていただきます。
※下記【配送例外】【別途費用】項をご確認ください。
※こちらの商品は完成品でお届けいたします。商品外寸をもとに設置先までの十分な経路をご確認の上ご注文ください。搬入できなかった場合の返品はお受けいたしかねます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※【配送例外】
※1)設置場所への立ち入りが難しい場合等、納入条件によりましては受け渡し可能な別の場所にてお渡しのみをお願いする場合がございます。
※2)お届け先地域によっては配送曜日が限られます。また、一部地域、又は立地条件によっては車上渡しまたは軒先渡しとなります。
※3)配送とは別の車両にて搬入、組立のための作業員がお伺いする場合がございます。
※4)数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間をいただく場合がございます。
※【別途費用】
※下記に該当する場合におきましてはご注文後に別途費用のご連絡をさせていただく場合がございます。
※1)お届け先ご住所がメーカー定期配送外地域の場合(チャーター費用)
※2)大口ご注文の場合(追加作業人員費用、チャーター費用)
※3)階段による搬入が必要な場合(手作業費用、または追加作業人員費用のいずれか)
※4)駐車場高さ制限による特定の車両指定が必要な場合(車両指定費用)
※【不在・再配達】
※メーカー自社便配送は1日の配送順番・ルートが決まっている関係上、長時間の現場待機、および当日の再配達にはご対応できません。
※長時間の待機が発生する場合やご不在の場合はお持ち帰りさせていただき、改めて再配達のご希望日をお伺いさせていただきます。不在票の投函はございません。
※お届け時の別場所転送指示にはご対応できませんので、その際はいったんお持ち帰りの上再配達とさせていただきます。
※再配達となった際は再配達料(初回配送料と同額)がかかります。また、出荷までに再配達手配のご連絡をいただいてから3営業日程度いただいております。
※配送員はお取引内容についてお答えできませんので、配送に関する事項を含むご注文に関するお問合せはモノタロウ様へお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥11,260/税込¥12,386
北海道地方数量1につき¥11,260/税込¥12,386
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする