曜日別特売
10003271110 ブライトインモノフィラネット バイオ 胴ラベル付 ホリアキ 80834804

10003271110 ブライトインモノフィラネット バイオ 胴ラベル付 ホリアキ 80834804
10003271110 ブライトインモノフィラネット バイオ 胴ラベル付 ホリアキ 80834804

ブライトインモノフィラネット バイオ 胴ラベル付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(2000枚)規格1.5kg注文コード80834804品番10003271110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

サトウキビを原料とした植物由来のバイオマスを25%以上配合した高品質の青果ネットです。

用途
日本有機資源協会のバイオマスマーク認定商品です。ネット1枚1枚にバオマスマークラベル付きです。ラベルはナチュラルなクラフト色です。
規格1.5kg口径×高さH(mm)200×280ケース入数(枚)2000原材料サトウキビ
注意
※ポジティブリスト適合。食品衛生法適合。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする