ホリアキ
ブライトインモノフィラネット バイオ 胴ラベル付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(2000枚)
規格
1.5kg
色
黄
注文コード
80834838
品番
10003271210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
規格・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サトウキビを原料とした植物由来のバイオマスを25%以上配合した高品質の青果ネットです。
用途
日本有機資源協会のバイオマスマーク認定商品です。ネット1枚1枚にバオマスマークラベル付きです。ラベルはナチュラルなクラフト色です。
色
黄
規格
1.5kg
口径×高さH(mm)
200×280
ケース入数(枚)
2000
原材料
サトウキビ
注意
※ポジティブリスト適合。食品衛生法適合。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません