曜日別特売
11001100775 ベジシューター用ベジフィルム ホリアキ 80835145

ベジシューター用ベジフィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(5000枚)注文コード80835145品番11001100775
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

べジシューターを使って長物野菜を梱包する際に適した防曇袋です。

用途ベジフィルムは内面が滑りやすいので、ニラやネギ等の作業効率が改善されます。材質表:OPP防曇+裏:ベジフィルム寸法(mm)口幅×高さ:150×700+50厚さ(μm)20穴数2穴ケース入数(枚)5000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする