633-JP ボルネード 633-JP サーキュレーター コアモデル Vornado 80836501

633-JP ボルネード 633-JP サーキュレーター コアモデル Vornado 80836501
633-JP ボルネード 633-JP サーキュレーター コアモデル Vornado 80836501
633-JP ボルネード 633-JP サーキュレーター コアモデル Vornado 80836501

ボルネード 633-JP サーキュレーター コアモデル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80836501
品番
633-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
質量(kg)
2.66
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】42/33/30【60Hz】44/34/30
連続使用
○(オートオフ機能なし)
保証期間
3年
風量調整
強/中/弱
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
30.5×22.0×35.0
音量(dB)
【50Hz】52/34/30【60Hz】48/34/30
適用畳数
~30畳
1時間あたりの電気代目安(円)
【50Hz】1.30円/1.02円/0.93円【60Hz】1.36円/1.05円/0.93円
可動範囲(°)
首の上下:90

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする