11000100804 ラップインOPP防曇袋 プラマーク入 規格品 ホリアキ 80837744

11000100804 ラップインOPP防曇袋 プラマーク入 規格品 ホリアキ 80837744
11000100804 ラップインOPP防曇袋 プラマーク入 規格品 ホリアキ 80837744
11000100804 ラップインOPP防曇袋 プラマーク入 規格品 ホリアキ 80837744

ラップインOPP防曇袋 プラマーク入 規格品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(10000枚)穴数4穴注文コード80837744品番11000100804
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

商品を水滴から守り、商品の腐敗を抑えますので商品の鮮度維持にも最適です。

用途袋の中の水蒸気が水滴になって袋に付着しないので、袋の内側、外側とも曇らず中身がくっきり見えます。材質OPP防曇(二軸延伸ポリプロピレン)規格8号厚さ(μm)20穴数4穴口径×高さH(mm)150×250ケース入数(枚)10000
注意
※すべて100枚袋入、1000枚クラフト包装。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする