11100002148 ラップインOPP防曇袋 プラマーク入 準規格品 ホリアキ 80838207

11100002148 ラップインOPP防曇袋 プラマーク入 準規格品 ホリアキ 80838207
11100002148 ラップインOPP防曇袋 プラマーク入 準規格品 ホリアキ 80838207

ラップインOPP防曇袋 プラマーク入 準規格品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(10000枚)穴数4穴注文コード80838207品番11100002148
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

商品を水滴から守り、商品の腐敗を抑えますので商品の鮮度維持にも最適です。

用途袋の中の水蒸気が水滴になって袋に付着しないので、袋の内側、外側とも曇らず中身がくっきり見えます。材質OPP防曇(二軸延伸ポリプロピレン)規格長物厚さ(μm)20穴数4穴口径×高さH(mm)100×280ケース入数(枚)10000
注意
※すべて100枚袋入、1000枚クラフト包装。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする