曜日別特売
F-6246 吹き流し夜光イサキ OWNER(オーナーばり) 80839984

F-6246 吹き流し夜光イサキ OWNER(オーナーばり) 80839984
F-6246 吹き流し夜光イサキ OWNER(オーナーばり) 80839984

吹き流し夜光イサキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)5注文コード80839984品番F-6246
販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

夜光カラーフックが強烈発光し、捕食信号を刺激する!
・Wケンでエサの保持力2倍!
・連掛け(ダブル)しやすく、取り込みやすい枝間寸法を採用。
・曇天時やローライト時に◎
・低活性時やにごり潮に効果抜群!
ハリス・幹糸はオールフロロカーボン使用
使用鈎:沖アミチヌ

仕様●鈎(号):5●鈎数(本):3全長(m)4.5幹糸5号適合ハリス(号)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする