曜日別特売
F-6224 落し込み剛サビキ ヒラメ・キジハタSP OWNER(オーナーばり) 80840176

F-6224 落し込み剛サビキ ヒラメ・キジハタSP OWNER(オーナーばり) 80840176
F-6224 落し込み剛サビキ ヒラメ・キジハタSP OWNER(オーナーばり) 80840176

落し込み剛サビキ ヒラメ・キジハタSP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(2組)注文コード80840176品番F-6224
販売価格(税込)¥691
販売価格(税別)
628

短く扱いやすい大人気シリーズ「落し込み剛サビキ」にヒラメ・キジハタSPが追加!
状況に合わせた選択が可能になりました。
「回転ビーズ+ロングハリス」
ボトム狙い重点モデル、凄パニックアクションを演出する。
使用鈎:剛将

仕様●鈎(号):7●鈎数(本):4全長(m)1.8幹糸12号適合ハリス(号)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする