曜日別特売
F-3586 船大物青物のませ1本 OWNER(オーナーばり) 80840404

F-3586 船大物青物のませ1本 OWNER(オーナーばり) 80840404
F-3586 船大物青物のませ1本 OWNER(オーナーばり) 80840404

船大物青物のませ1本

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)10注文コード80840404品番F-3586
販売価格(税込)¥691
販売価格(税別)
628

瀬戸内海のコノシロのませに完全対応
初秋から晩秋にかけてコノシロを捕食する、メジロ・ブリが主なターゲット。
エサ付けしやすく、フッキング性能に優れたカットグレを使用し確実に喰わせます。
イワシやアジを使用した、各魚種ののませ釣りにも強靭な仕様で対応します。
枝ハリスの結びはTNノットを採用し、ハリス切れを防ぎます。
1本鈎×2組入 全長1.9m ハリス・幹糸フロロカーボン使用 幹糸フロロ110cm、Wクレン親子使用で絡みにくく活きエサ元気 TNノットで結び目から切れにくい!
仕掛を守る捨て糸80cm
使用鈎:カットグレ

仕様●鈎(号):13●鈎数(本):1全長(m)1.9幹糸12号適合ハリス(号)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする