曜日別特売
F-6330 船サワラ泳がせ替仕掛 OWNER(オーナーばり) 80840684

F-6330 船サワラ泳がせ替仕掛 OWNER(オーナーばり) 80840684
F-6330 船サワラ泳がせ替仕掛 OWNER(オーナーばり) 80840684

船サワラ泳がせ替仕掛

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(2組)仕様●親鈎(号):8●鈎数(本):1注文コード80840684品番F-6330
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

魚歯に負けない! 複合メタルハリス仕様泳がせ替仕掛
・サワラカッターにも負けない複合メタルハリス。
・ヒラメなどの泳がせ仕掛の親子サルカン部に結ぶだけ。
・4本鈎で掛かりに特化し、角を設けバレを防ぐストロングフォースフック仕様。
・万能に使えるスタンダードと、掛けに特化した早掛をラインナップ。
使用鈎
スタンダード:親鈎 丸せいご 孫針 ストロングフォース
早掛:親鈎 コウジ専用 孫針 ストロングフォース

仕様●親鈎(号):8●鈎数(本):1全長(m)0.95適合ハリス(号)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする