曜日別特売
F-6249 ストロング船五目 胴突30cm OWNER(オーナーばり) 80841217

F-6249 ストロング船五目 胴突30cm OWNER(オーナーばり) 80841217
F-6249 ストロング船五目 胴突30cm OWNER(オーナーばり) 80841217

ストロング船五目 胴突30cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(1組)仕様●ナイロン幹糸(号):8●フロロハリス(号):7●鈎(号):12●鈎数(本):4注文コード80841217品番F-6249
販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

広く探れてケイムラで強アピール。
不意の大物も仕留める船五目仕掛の最強バージョン
【不意の大物も確実に仕留める太ハリス仕様】
・自然に漂わせ餌を際立たせるロングハリス&ケイムラフック
・深場やボリュームのある餌でも絡みにくい回転ビーズ搭載
・全長2m 4本鈎で中層域のアジ、鯖なども同時に狙える!
使用鈎:小鯛鈎

仕様●ナイロン幹糸(号):8●フロロハリス(号):7●鈎(号):12●鈎数(本):4全長(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする