OWNER(オーナーばり)
小鯛・カサゴ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
2
仕様
●鈎(号):11●鈎数(本):2
注文コード
80841646
品番
T-955
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
小鯛、メバル、カサゴ、アイナメ、etc・・・いろいろ使える五目釣り仕掛
枝:40cm
使用鈎:船五目
仕様
●鈎(号):11●鈎数(本):2
全長(m)
1
幹糸
4号
適合ハリス(号)
2