曜日別特売
T-955 小鯛・カサゴ OWNER(オーナーばり) 80841655

T-955 小鯛・カサゴ OWNER(オーナーばり) 80841655
T-955 小鯛・カサゴ OWNER(オーナーばり) 80841655

小鯛・カサゴ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)3仕様●鈎(号):12●鈎数(本):2注文コード80841655品番T-955
販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

小鯛、メバル、カサゴ、アイナメ、etc・・・いろいろ使える五目釣り仕掛
枝:40cm
使用鈎:船五目

仕様●鈎(号):12●鈎数(本):2全長(m)1幹糸5号適合ハリス(号)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする