曜日別特売

メカニカル式メタルガスケット面シール継手 ダブルメスユニオンクロス

商品レビューを投稿する
120日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃120日以内出荷とは
この商品は寸法が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(inch)
1/4
注文コード
80844271
品番
CVC4-UCFW EP 316L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
用途
メカニカル式メタルガスケット面シール継手
ダブルメスユニオンクロス
寸法(inch)
1/4
材質(本体)
電解研磨+SUS316L
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする