J2662-3 透明エッジプロテクター セーフラン安全用品 80844297

J2662-3 透明エッジプロテクター セーフラン安全用品 80844297
J2662-3 透明エッジプロテクター セーフラン安全用品 80844297
J2662-3 透明エッジプロテクター セーフラン安全用品 80844297
J2662-3 透明エッジプロテクター セーフラン安全用品 80844297
J2662-3 透明エッジプロテクター セーフラン安全用品 80844297
J2662-3 透明エッジプロテクター セーフラン安全用品 80844297

透明エッジプロテクター

商品レビューを投稿する
地域運賃
長さ(m)3
内容量1巻注文コード80844297品番J2662-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途階段、家具、などの危険なコーナー保護に。使用方法貼付け(粘着テープ)材質PVC幅(mm)20厚さ(mm)約4.5透明長さ(m)3入数1巻

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする