(右) MAX DLC AbuGarcia(アブガルシア) 80845636

(右) MAX DLC AbuGarcia(アブガルシア) 80845636
(右) MAX DLC AbuGarcia(アブガルシア) 80845636
(右) MAX DLC AbuGarcia(アブガルシア) 80845636
(右) MAX DLC AbuGarcia(アブガルシア) 80845636
(右) MAX DLC AbuGarcia(アブガルシア) 80845636
(右) MAX DLC AbuGarcia(アブガルシア) 80845636
(右) MAX DLC AbuGarcia(アブガルシア) 80845636

MAX DLC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパPE1号:200m●ラインキャパPE2号:150m自重(g)220ギア比5.8:1注文コード80845636品番(右)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

MAX DLC (マックス ディーエルシー)
待望の日本市場向け、デジタルラインカウンター搭載船用小型リール!
バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能なハイパフォーマンスリール。
1台でタイラバ、イカメタル、バチコンアジングなどのライトゲームから、ライトビシアジ、ライト五目、太刀魚テンヤ等の沖釣りまで楽しめます。
製品特徴
2つボタンで簡単操作
選べる4つの方法の糸入力
下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)
ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶
船べりアラーム
電池交換可能(CR2032)
C6フレーム、クランクサイドプレート
カーボンマトリックスドラグ
ドラグクリック
タナ取りスイッチ
右ハンドル、左ハンドル
SALTSHIELDピニオンベアリング
糸通しピン付き
専用工具付(Pモデルのみ)

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパPE1号:200m●ラインキャパPE2号:150mハンドル長さ(mm)105自重(g)220ギア比5.8:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):60最大ドラグ(kg)5
注意
※糸の巻き方とデータ入力方法
※本機種には、あらかじめPE1.5号200m(4本撚り糸)のデータが入力されています。
※PE1.5号200mを巻く場合、糸の入力操作は不要です。PE1.5号以外の糸の入力方法は4つあります。
※それぞれの条件を確認してマニュアルをご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする